Phoenix Contact - Bloc de jonction simple - 3246366

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...35 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
couleur - gris
largeur - 15.2 mm
courant assigné In - 125 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356608442
Réf. Sonepar
00126660844
Réf. Fournisseur
3246366
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...35 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
couleur:
gris
largeur:
15.2 mm
courant assigné In:
125 A
tension assignée (Ue):
8000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
6...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
10...35 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-40...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
53.5 mm


