Phoenix Contact - Bloc de jonction simple
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...35 mm²
courant assigné In - 125 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918091552
Réf. Sonepar
00126809155
Réf. Fournisseur
3008012
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.75...35 mm²
courant assigné In
125 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.75...35 mm²
section de raccordement cable rigide
0.75...50 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...16 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
15.1 mm
hauteur
62 mm
profondeur
50 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Non
étages reliés à l'intérieur
Non
Bloc de jonction simple, raccordement vissé, sections : 0,75 mm² - 50 mm², largeur : 15,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15, NS 32