Phoenix Contact - Bloc de jonction sur barre collectrice - 0423030

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bloc de jonction sur barre collectrice

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - rail plat

  • épaisseur des barres collectrices - 3...6 mm

  • largeur des barres collectrices - 6...10 mm

  • section de conducteur max. - 16 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 76 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918002015

Réf. Sonepar

00126800201

Réf. Fournisseur

0423030

Marque

Phoenix Contact

adapté à:

rail plat

épaisseur des barres collectrices:

3...6 mm

largeur des barres collectrices:

6...10 mm

section de conducteur max.:

16 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

76 A

largeur de la borne:

9.8 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Non

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

Bloc de jonction d'alimentation,à vis, courant de charge : 76 A, section : 1,5 mm² - 16 mm², largeur : 9,8 mm, couleur : noir