Phoenix Contact - Bloc de jonction thermocouple
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'élément thermique - NiCr/Ni
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...2.5 mm²
courant assigné In - 10 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918092474
Réf. Sonepar
00126809247
Réf. Fournisseur
3100062
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type d'élément thermique
NiCr/Ni
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...2.5 mm²
courant assigné In
10 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.2...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
10.4 mm
profondeur
46.2 mm
plaque de fermeture requise
Oui
Bloc de jonction pour tension thermoélectrique, sections : 0,2 - 2,5 mm², largeur : 10,4 mm, coloris : gris