Phoenix Contact - Bloc de joncton a fonction

Phoenix Contact - Bloc de joncton a fonction

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

  • finition de la séparation longitudinale - enfichable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356482561

Réf. Sonepar

00126648256

Réf. Fournisseur

3211922

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.2...4 mm²

courant assigné In

20 A

finition raccordement électrique 1

autre

nombre de positions de serrage par étage

2

finition de la séparation longitudinale

enfichable

tension assignée (Ue)

500 V

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.25...4 mm²

section de raccordement cable rigide

0.2...6 mm²

section de raccordement cable souple

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement par borne à ficher

nombre d'étages

1

étages reliés à l'intérieur

Non

matériau du corps isolant

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

température d'utilisation

-60...105 °C

largeur

6.2 mm

hauteur

36.5 mm

profondeur

56 mm

plaque de fermeture requise

Oui

finition de la séparation transversale

sans

avec prise de test intégrée

Non

Bloc de jonction de sectionnement, raccordement Push-in, sections : 0,2 mm² - 6 mm², I nominale : 20 A, U nominale : 400 V, longueur : 56 mm, largeur : 6,2 mm, coloris : gris, montage : NS 35-7,5, NS 35-15