En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Phoenix Contact - Bloc repartiteur PTFIX

Phoenix Contact - Bloc repartiteur PTFIX

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4055626646497

Réf. Sonepar

00126003429

Réf. Fournisseur

3273668

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.2...4 mm²

courant assigné In

32 A

finition raccordement électrique 1

autre

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

800 V

couleur

marron

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.2...4 mm²

section de raccordement cable rigide

0.2...6 mm²

finition raccordement électrique 2

autre

nombre d'étages

1

matériau du corps isolant

autre

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

18.5 mm

hauteur

45.7 mm

profondeur

45.7 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

plaque de fermeture requise

Non

étages reliés à l'intérieur

Non

Bloc distributeur, pour montage longitudinal, 630 V,32 A, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 18,5 mm, hauteur: 29,2 mm, coloris: marron, type de montage: NS 35-7,5, NS 35-15