Phoenix Contact - Bloc repartiteur PTFIX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
courant assigné In - 32 A
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
4055626667621
Réf. Sonepar
00126003701
Réf. Fournisseur
3273724
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...10 mm²
courant assigné In
32 A
finition raccordement électrique 1
autre
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
800 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
27.9 mm
hauteur
30.9 mm
profondeur
45.7 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Non
étages reliés à l'intérieur
Non
Bloc distributeur, pour montage longitudinal, raccordement Push-in, 450 V, 32 A, nombre de connexions: 7, section : 0,2 mm²-6 mm², AWG:24-10, largeur: 46,3 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: gris