Phoenix Contact - Bloc repartiteur PTFIX

Phoenix Contact - Bloc repartiteur PTFIX

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • courant assigné In - 57 A

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 8 unité(s)

EAN

4055626667690

Réf. Sonepar

00126003708

Réf. Fournisseur

3273738

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...10 mm²

courant assigné In

57 A

finition raccordement électrique 1

autre

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

800 V

couleur

noir

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...10 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 2

autre

nombre d'étages

1

matériau du corps isolant

autre

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

27.9 mm

hauteur

30.9 mm

profondeur

45.7 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

plaque de fermeture requise

Non

étages reliés à l'intérieur

Non

Bloc distributeur, pour montage longitudinal, raccordement Push-in, 450 V, 32 A, nombre de connexions: 7, section : 0,2 mm²-6 mm², AWG:24-10, largeur: 46,3 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: noir