Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Phoenix Contact - Bloc repartiteur PTFIX

Phoenix Contact - Bloc repartiteur PTFIX

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - autre

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4055626392349

Réf. Sonepar

00126639236

Réf. Fournisseur

3273332

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.14...2.5 mm²

courant assigné In

24 A

finition raccordement électrique 1

autre

mode de pose

autre

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

450 V

couleur

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.14...4 mm²

section de raccordement cable souple

0.14...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2

autre

nombre d'étages

1

matériau du corps isolant

autre

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

25.6 mm

hauteur

21.7 mm

profondeur

28.6 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

plaque de fermeture requise

Non

étages reliés à l'intérieur

Non

Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, raccordement Push-in, nombre de connexions : 7, 0,14 mm² - 4 mm², pas : 25,2 mm, hauteur : 21,2 mm, bleu, encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Plaque d'adaptation