Phoenix Contact - BLUEMARK ID COLOR - Imprimante jet d'encre couleur BLUEMARK ID COLOR - 1002329

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - BLUEMARK ID COLOR - Imprimante jet d'encre couleur BLUEMARK ID COLOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimante - Oui

  • scanner - Non

  • procédé d'impression - jet d'encre

  • impression couleur - Non

  • fax - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626468907

Réf. Sonepar

00126646890

Réf. Fournisseur

1002329

Marque

Phoenix Contact

imprimante:

Oui

scanner:

Non

procédé d'impression:

jet d'encre

impression couleur:

Non

fax:

Non

raccordement LAN:

Non

raccordement USB:

Non

raccordement parallèle:

Non

raccordement en série:

Non

Imprimante couleur CMYK à technologie DEL UV, avec logiciel de marquage intégré, écran tactile couleur de 7", pour imprimer des étiquettes en plastique UC, UCT, US et UM ainsi que des étiquettes métalliques