Phoenix Contact - Boitier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - autre
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - sans
type de verrouillage - vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356681957
Réf. Sonepar
00126404224
Réf. Fournisseur
1404224
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier
autre
matériau du boîtier/corps
autre
disposition de l'entrée de câble
latéral
position de l'étrier
sans
type de verrouillage
vis
largeur
57 mm
hauteur
93.7 mm
profondeur
96.17 mm
revêtement du boîtier
autre
couleur du boîtier/corps
noir
avec presse-étoupe
Oui
méthode de montage du raccord de câble
métrique
avec volet de protection
Non
avec piquage
Non
avec garniture d’étanchéité
Oui
nombre d'entrées de conduit
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-40...100 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Non
classe de protection (IP), monté
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Capot passe-câble B6, avec verrouillage, matériau: PA, nombre de sorties: 1, latérale, M20, hauteur: 93,7 mm, presse-étoupe: avec, Standard