Phoenix Contact - Boitier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - sans
type de verrouillage - étrier longitudinal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626059112
Réf. Sonepar
00126412571
Réf. Fournisseur
1412571
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
disposition de l'entrée de câble
latéral
position de l'étrier
sans
type de verrouillage
étrier longitudinal
largeur
44 mm
hauteur
52 mm
profondeur
52 mm
revêtement du boîtier
non revêtu
couleur du boîtier/corps
autre
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
métrique
avec volet de protection
Non
avec piquage
Non
avec garniture d’étanchéité
Non
nombre d'entrées de conduit
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Oui
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Non
classe de protection (IP), monté
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Capot passe-câble B6, pour étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, 1x M25, hauteur: 52 mm, presse-étoupe: sans, Standard