Phoenix Contact - Boitier

Phoenix Contact - Boitier

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • position de l'étrier - partie supérieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4055626060767

Réf. Sonepar

00126412855

Réf. Fournisseur

1412855

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du boîtier

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps

aluminium

disposition de l'entrée de câble

latéral

position de l'étrier

partie supérieure

type de verrouillage

étrier transversal

largeur

57 mm

hauteur

68 mm

profondeur

84.91 mm

revêtement du boîtier

non revêtu

couleur du boîtier/corps

autre

avec presse-étoupe

Non

méthode de montage du raccord de câble

métrique

avec volet de protection

Non

avec piquage

Non

avec garniture d’étanchéité

Oui

nombre d'entrées de conduit

2

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

température d'utilisation

-40...125 °C

finition CEM

Oui

résistant à la corrosion

Oui

résistant aux UV

Non

classe de protection (IP), monté

IP66

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

Embase en saillie B16, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M25, hauteur: 68 mm, presse-étoupe: sans, Standard