Phoenix Contact - Boitier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
position de l'étrier - sans
type de verrouillage - étrier longitudinal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356776899
Réf. Sonepar
00126677689
Réf. Fournisseur
1407627
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
disposition de l'entrée de câble
au-dessus
position de l'étrier
sans
type de verrouillage
étrier longitudinal
largeur
44 mm
hauteur
87.5 mm
profondeur
87.46 mm
revêtement du boîtier
autre
couleur du boîtier/corps
noir
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
baïonnette
avec volet de protection
Non
avec piquage
Non
avec garniture d’étanchéité
Oui
nombre d'entrées de conduit
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Non
classe de protection (IP), monté
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Capot passe-câble HEAVYCONNEC EVO en plastique, avec bride à baïonnette pour raccordement vissé EVO, B10, pour verrouillage longitudinal, hauteur 87,5 mm, sans raccordement vissé EVO