Phoenix Contact - Boitier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - autre
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - sans
type de verrouillage - étrier transversal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356776905
Réf. Sonepar
00126677690
Réf. Fournisseur
1407628
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier
autre
matériau du boîtier/corps
autre
disposition de l'entrée de câble
autre
position de l'étrier
sans
type de verrouillage
étrier transversal
largeur
44 mm
hauteur
60.5 mm
profondeur
60.63 mm
revêtement du boîtier
autre
couleur du boîtier/corps
noir
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
baïonnette
avec volet de protection
Non
avec piquage
Non
avec garniture d’étanchéité
Non
nombre d'entrées de conduit
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Non
classe de protection (IP), monté
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
Capot passe-câble HEAVYCONNEC EVO en plastique, avec bride à baïonnette pour raccordement vissé EVO, B10, avec verrouillage transversal, hauteur 60,5 mm, sans raccordement vissé EVO