Phoenix Contact - Boitier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - autre
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - partie supérieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356776950
Réf. Sonepar
00126677695
Réf. Fournisseur
1407633
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier
extension de boitier
matériau du boîtier/corps
autre
disposition de l'entrée de câble
autre
position de l'étrier
partie supérieure
type de verrouillage
étrier longitudinal
largeur
53 mm
hauteur
30.5 mm
profondeur
89.19 mm
revêtement du boîtier
autre
couleur du boîtier/corps
noir
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
autre
avec volet de protection
Oui
avec piquage
Non
avec garniture d’étanchéité
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Non
classe de protection (IP), monté
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Embase B10, avec étrier longitudinal, matériau: PA, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 30,5 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard, avec joint plat