Phoenix Contact - Boitier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - autre
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - partie supérieure
type de verrouillage - étrier transversal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356777155
Réf. Sonepar
00126677715
Réf. Fournisseur
1407652
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps
autre
disposition de l'entrée de câble
latéral
position de l'étrier
partie supérieure
type de verrouillage
étrier transversal
largeur
57 mm
hauteur
84 mm
profondeur
101.01 mm
revêtement du boîtier
autre
couleur du boîtier/corps
noir
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
métrique
avec volet de protection
Non
avec piquage
Non
avec garniture d’étanchéité
Oui
nombre d'entrées de conduit
2
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Non
classe de protection (IP), monté
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
Embase en saillie B16, avec étrier transversal, matériau: PA, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M40, hauteur: 84 mm, presse-étoupe: sans, Standard