Phoenix Contact - Boitier electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
hauteur - 114.5 mm
profondeur - 99 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356507103
Réf. Sonepar
00126200071
Réf. Fournisseur
2200071
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
45 mm
hauteur
114.5 mm
profondeur
99 mm
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP20
couleur
gris
finition de la surface
non traité
largeur en nombre de modules
0.045
température d'utilisation
-40...105 °C
avec blindage
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
ouvertures d'aération disponibles
Oui
Boîtier complet, Connexion transversale: Connecteur-bus sur profilé, Coloris: gris clair, Largeur: 45 mm, Hauteur de montage: 114,5 mm, Nombre de pôles connecteur transversal: 5