Phoenix Contact - Boitier electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 39.7 mm
hauteur - 128 mm
profondeur - 44.4 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356838603
Réf. Sonepar
00126683860
Réf. Fournisseur
2201492
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
fermé
largeur
39.7 mm
hauteur
128 mm
profondeur
44.4 mm
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP20
couleur
gris
finition de la surface
non traité
largeur en nombre de modules
0.04
température d'utilisation
-40...105 °C
avec blindage
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
boîtier connectable
Non
ouvertures d'aération disponibles
Non
Support pour connectique, entièrement monté avec FKCN 1x 10 pôles, flasque et levier de déverrouillage cache d'insertion incl. embase adaptée : MSTBA 2,5-10-G (1757543)