fin de vie

Phoenix Contact - Boîtier HC-STA-B16-HHFS-1TM20-1SM20-AL - 1395237

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier HC-STA-B16-HHFS-1TM20-1SM20-AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 44 mm

  • hauteur - 76 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151778903

Réf. Sonepar

00126177890

Réf. Fournisseur

1395237

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

latéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

44 mm

hauteur:

76 mm

profondeur:

93.5 mm

revêtement du boîtier:

non revêtu

couleur du boîtier/corps:

autre

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

finition CEM:

Oui

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Boîtier