Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Bornier C.I 1p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 22 A, 137 V - ZFKDSA 2,5-6,08 R-EX - 1732153

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bornier C.I 1p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 22 A, 137 V - ZFKDSA 2,5-6,08 R-EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 1

  • dimension des raccordements - 5.08 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • courant assigné In - 22 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356280693

Réf. Sonepar

00126628069

Réf. Fournisseur

1732153

Marque

Phoenix Contact

nombre de raccordements électriques:

1

dimension des raccordements:

5.08 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ressort

courant assigné In:

22 A

couleur du boîtier/corps:

vert

hauteur:

17.7 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

autre

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

4...4 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

diamètre de la broche de raccordement:

1.3 mm

longueur de la broche:

3.5 mm

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

carton (pour CMS)

Bornier C.I 1 pôles, Section: 2.5 mm², Intensité nominale: 22 A, Tension de référence (III/2): 137 V, Pas: 5.08 mm, Raccordement ressort, Coloris: vert