Phoenix Contact - Butee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 5.15 mm
hauteur - 36.5 mm
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage - sans vis
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356151801
Réf. Sonepar
00126615180
Réf. Fournisseur
3032350
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
gris
largeur
5.15 mm
hauteur
36.5 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage
sans vis
matériau
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
profondeur
48.5 mm
Butée d'arrêt à montage rapide, classe d'inflammabilité V0 selon UL 94, pour profilé NS 35-7,5 ou 35-15, repérage avec UCT-TM 5, UCT-TMF 5, KLM 2, 3 et 3L, portabilité pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris