Phoenix Contact - Butee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 9.5 mm
hauteur - 36.8 mm
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage - filetable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918017323
Réf. Sonepar
00126801732
Réf. Fournisseur
1201442
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
gris
largeur
9.5 mm
hauteur
36.8 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage
filetable
matériau
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
profondeur
50.5 mm
Crampon terminal, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35-7,5