Phoenix Contact - Butee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 5.2 mm
hauteur - 24 mm
mode de pose - rail DIN 15 mm
finition du verrouillage - sans vis
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918976330
Réf. Sonepar
00126897633
Réf. Fournisseur
3022263
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
gris
largeur
5.2 mm
hauteur
24 mm
mode de pose
rail DIN 15 mm
finition du verrouillage
sans vis
matériau
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
profondeur
22 mm
Butée d'arrêt à montage rapide, pour profilés NS 15