Phoenix Contact - CA-09S1N128006 - Connecteurs à câble - CA-09S1N128006 - 1619742

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CA-09S1N128006 - Connecteurs à câble - CA-09S1N128006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

  • courant assigné In - 8 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356821759

Réf. Sonepar

00126682175

Réf. Fournisseur

1619742

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

8 A

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

300 V

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M23, Connecteur, série: CA, droit, blindé, Verrouillage à vis, 8P+1, Sens de rotation: Std, femelle, A souder, diam câble: 4 à 6 mm, codage N, Remplacement selon RoHS II ss exception 6c (Pb < 0,1 %) référence: 1243794