Phoenix Contact - CA-12S1NC22S00 - Embases paroi avant - CA-12S1NC22S00 - 1619910

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CA-12S1NC22S00 - Embases paroi avant - CA-12S1NC22S00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

  • courant assigné In - 8 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356820578

Réf. Sonepar

00126682057

Réf. Fournisseur

1619910

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

8 A

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

150 V

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M23 Embase paroi avant série CA, droit, blindé, Pr verrouillage Std+SCO, 12P, Sens rotation: Std, femelle, A souder, Joint plat, 4x Ø 3,2, bride: 25 mm x 25 mm, codage N, Remplacement RoHS II ss exception 6c (Pb < 0,1 %) référence: 1243888