Phoenix Contact - CA-17M1N8A9503 - Connecteur prolongateur - CA-17M1N8A9503 - 1620000

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CA-17M1N8A9503 - Connecteur prolongateur - CA-17M1N8A9503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

  • courant assigné In - 8 A

  • température ambiante - 125...125 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356819947

Réf. Sonepar

00126681994

Réf. Fournisseur

1620000

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

8 A

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

100 V

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M23, Connecteur prolongateur, série: CA, droit, blindé, Pr verrouillage Std et SCO, 17P, Sens de rotation: Std, Mâle, A sertir, diam câble: 6 à 10 mm, codage N, Remplacement selon RoHS II ss exception 6c (Pb < 0,1 %) référence: 1243939