Phoenix Contact - Cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 3 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 9
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626733029
Réf. Sonepar
00126003119
Réf. Fournisseur
1066593
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
SPS-autres appareils
longueur
3 m
finition raccordement électrique, côté champ
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
nombre de pôles
9
adapté à une carte d'entrée PLC
Oui
adapté à une carte de sortie PLC
Oui
adapté aux signaux numériques
Oui
adapté aux signaux analogiques
Oui
Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 9-pôles) raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 9-pôles) longueur de câble: 3 m