fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 2301503

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 15 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 14

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918960230

Réf. Sonepar

00126301503

Réf. Fournisseur

2301503

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

15 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

14

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble rond blindé préconfectionné, Commande: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161), Raccordement 1: IDC-FLK connecteur femelle (1x 50-pôles), Raccordement 2: IDC-FLK connecteur femelle (4x 14-pôles), Longueur de câble: 15 m