fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 2304908

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 2 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 32

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356011716

Réf. Sonepar

00126601171

Réf. Fournisseur

2304908

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

2 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

32

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble rond préconfectionné (pour Emerson Delta V), avec deux connecteurs femelles 20 pôles et un connecteur femelle 50 pôles. Le câble convient à connecter des modules à 32 voies. Longueur du câble 2 m