Phoenix Contact - Cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 3 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 50
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356012058
Réf. Sonepar
00126601205
Réf. Fournisseur
2305716
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
SPS-autres appareils
longueur
3 m
finition raccordement électrique, côté champ
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
nombre de pôles
50
adapté à une carte d'entrée PLC
Oui
adapté à une carte de sortie PLC
Oui
adapté aux signaux numériques
Oui
adapté aux signaux analogiques
Oui
Câble rond blindé préconfectionné, équipé de chaque côté de connecteurs SUB-D mâles 50 pôles, longueur 3 m: