fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 2321240

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 10 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 14

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356332040

Réf. Sonepar

00126633204

Réf. Fournisseur

2321240

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

10 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

14

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble rond préconfectionné pour le couplage de 4x8 sorties de la carte S7-300, 6ES7 322-1BP00-0AA0. Le câble préconfectionné est équipé d'une barrette Fujitsu à 40 pôles et de quatre barrettes FLK à 14 pôles, longueur 10 m