Phoenix Contact - Cable - 2909690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 37
adapté à une carte d'entrée PLC - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626682327
Réf. Sonepar
00126668232
Réf. Fournisseur
2909690
Marque
Phoenix Contact
fonction:
SPS-autres appareils
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
37
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Non
adapté aux signaux analogiques:
Non


