fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 2909708

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 1 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 37

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626682389

Réf. Sonepar

00126668238

Réf. Fournisseur

2909708

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

1 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

37

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Non

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble préconfectionné, équipé d'un SUB-D 37 pôles femelle, coudé à 90°, extrémité libre, AWG22, blindé, paire torsadée, longueur : 1m