Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 1066684

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 50

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626733760

Réf. Sonepar

00126673376

Réf. Fournisseur

1066684

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

3 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

50

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène raccordement 1: Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles) raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles) longueur de câble: 3 m