fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 2903478

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 2 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 50

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356743297

Réf. Sonepar

00126674329

Réf. Fournisseur

2903478

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

2 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

50

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble rond équipé pour le couplage de 32 canaux de Melsec L et Melsec Q de Mitsubishi. Le câble préconfectionné dispose d'une barrette Fujitsu à 40 pôles et d'une barrette FLK à 50 pôles, longueur 2 m