fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 2288985

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 0.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 40

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918057374

Réf. Sonepar

00126805737

Réf. Fournisseur

2288985

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

0.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

40

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 40 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour Siemens SIMATIC S5-95U et 100U (32 E-S TOR), longueur : 0,5 m