fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 2294636

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 1.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 40

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918149000

Réf. Sonepar

00126814900

Réf. Fournisseur

2294636

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

1.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

40

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câbles ronds préconfectionnés, équipés de deux connecteurs femelles 40 pôles, longueur fixe (par tranches de 50 cm) pour raccordement aux cartes E-S 32 voies des SLC 500, longueur 1,5 m