Phoenix Contact - Cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 1 m
finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise
nombre de pôles - 14
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918733629
Réf. Sonepar
00126873362
Réf. Fournisseur
2296922
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
SPS-autres appareils
longueur
1 m
finition raccordement électrique, côté champ
bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier
bloc multiprise
nombre de pôles
14
adapté à une carte d'entrée PLC
Oui
adapté à une carte de sortie PLC
Oui
adapté aux signaux numériques
Oui
adapté aux signaux analogiques
Oui
Câble rond préconfectionné, exempt d'halogène, pour connecteur frontal de la série Siemens SIMATIC « TOP-connect », avec un connecteur femelle de 16 pôles et un de 14 pôles, pour transmettre huit voies, longueur : 1 m