fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 2304186

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 1 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 14

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918929800

Réf. Sonepar

00126892980

Réf. Fournisseur

2304186

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

1 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

14

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble préconfectionné avec barrette Fujitsu à 40 pôles et quatre barrettes FLK à 14 pôles pour couplage à CJ1 (OD 231, OD 261), CQM1 (OD 213, OD 112) ou CS1, C200H (OD 218, OD 219), longueur de câble : 1 m