fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 2900158

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 10 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 16

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356478458

Réf. Sonepar

00126900158

Réf. Fournisseur

2900158

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

10 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

16

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Non

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble circulaire préconfectionné (connecteur femelle D-SUB à 25 pôles sur FLK 16 pôles) pour ABB S800 E-S, uniquement en relation avec MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A. Carte pouvant être raccordée : AI845 , longueur de câble : 10 m