fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 2902076

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 35 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 37

  • adapté à une carte d'entrée PLC - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356646383

Réf. Sonepar

00126902076

Réf. Fournisseur

2902076

Marque

Phoenix Contact

longueur:

35 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

37

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble rond blindé préconfectionné, Raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles), Raccordement 2: Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles), Longueur de câble: 35 m