fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 2909779

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 20 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 37

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626380452

Réf. Sonepar

00126909779

Réf. Fournisseur

2909779

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

20 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

37

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Non

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble rond blindé préconfectionné, Raccordement 1: IDC-FLK connecteur femelle (2x 14-pôles), Raccordement 2: Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles), Longueur de câble: 20 m