fin de vie

Phoenix Contact - Cable - 2909878

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 15 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise

  • nombre de pôles - 24

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626404561

Réf. Sonepar

00126909878

Réf. Fournisseur

2909878

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

15 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

finition raccordement électrique, côté boîtier:

bloc multiprise

nombre de pôles:

24

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Non

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble rond blindé préconfectionné, Raccordement 1: IDC-FLK connecteur femelle (1x 24-pôles), Raccordement 2: IDC-FLK connecteur femelle (1x 24-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.), Longueur de câble: 15 m