Phoenix Contact - Câble Bus, 5 pôles, CANopen, M12 femelle droit, Ext. Libre, A, 2 m - 1219437


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
sans halogène - Non
avec affichage LED - Non
blindé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151302276
Réf. Sonepar
00126130227
Réf. Fournisseur
1219437
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
sans halogène:
Non
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
48 V
indice de protection (IP):
IP65