Phoenix Contact - Câble Bus, 5 pôles, CANopen, M8 mâle droit, M8 femelle droit, B, 15 m - 1575880


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 15 m
matériau de la gaine de câble - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356431569
Réf. Sonepar
00126643156
Réf. Fournisseur
1575880
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
15 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
autre
avec affichage LED:
Non
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
matériau du corps de base de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...30 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
30 V
indice de protection (IP):
IP65