fin de vie

Phoenix Contact - Câble CABLE-FLK10/OE/0,14/ 3,0M - 2904078

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble CABLE-FLK10/OE/0,14/ 3,0M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356773218

Réf. Sonepar

00126677321

Réf. Fournisseur

2904078

Marque

Phoenix Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

3 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

10

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

Câble rond équipé avec un connecteur femelle à 10 pôles et une extrémité libre. Sur l'extrémité libre, les fils sont repérés de 1 à 10 et munis d'embouts, longueur de câble : 3 m