Phoenix Contact - Câble capt./act., 5 pôles, PVC, M12 mâle droit, Ext. Libre, A, 10 m - 1406157

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble capt./act., 5 pôles, PVC, M12 mâle droit, Ext. Libre, A, 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356798938

Réf. Sonepar

00126004753

Réf. Fournisseur

1406157

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

10 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

jaune

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...105 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...105 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

48 V

résistance de contact:

5000 mOhm

indice de protection (IP):

IP65

Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m