Phoenix Contact - Cable D-SUB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5 m
nombre de pôles raccordement 1 - 15
type de connecteur raccordement 1 - D-Sub
type de connecteur raccordement 2 - D-Sub
nombre de pôles raccordement 2 - 15
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356029766
Réf. Sonepar
00126602976
Réf. Fournisseur
1656288
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
5 m
nombre de pôles raccordement 1
15
type de connecteur raccordement 1
D-Sub
type de connecteur raccordement 2
D-Sub
nombre de pôles raccordement 2
15
Câble D-SUB préconfectionné, blindé, 15P, souple (7 fils), coloris RAL 7000 (gris), indice de protection IP20, tête 1 à connecteur femelle Shell 2 et sortie de câble droite, tête 2 à connecteur mâle Shell 2 et sortie de câble droite, L= 5 m