Phoenix Contact - Câble de charge AC pour VE - EV-TAG3PK-1AC32A-7,0M6,0ESBK01 - 1627592


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition côté véhicule - type 1
mode de charge - mode 3
courant nominal - 32 A
tension nominale - 250 V
longueur du câble - 7 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626340531
Réf. Sonepar
00126634053
Réf. Fournisseur
1627592
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition côté véhicule:
type 1
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
32 A
tension nominale:
250 V
longueur du câble:
7 m
type de courant:
CA monophasé
nombre de conducteurs de communication:
2
finition côté infrastructure:
type 2
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Non
type de câble:
droit
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
autre